| |
|
| Artikel-Nr.: 415-preb2P-ES40SDS Herst.-Nr.: 2P-ES40SDS EAN/GTIN: 4016429000114 |
| | |
|
| | |
| Der 2P-ES40SDS ist perfekt auf die Ansprüche im professionellen Einsatz abgestimmt und verarbeitet die Heftklammertype ES in den Längen von 15 – 40 mm und einer Rückenbreite von 5,95 mm. Häufig findet dieses Gerät daher auch ihren Einsatz im Möbelbau und im Befestigen von starken Folien und Planen. Der 2P-ES40SDS ist mit lediglich 1,3 kg ein Leichtgewicht in seiner Leistungsklasse, was sich aber keinesfalls negativ auf seine Einschlagkraft auswirkt. Produktbeschreibung - Auslösesicherung
- Geräuschdämpfer
- rückschlagfrei
- Unterladermagazin
- Abluft verstellbar
- im Kunststoff-Transportkoffer
- Arbeitsdruck: 5 - 7 bar
- Luftverbrauch: 0,75 l / Nagelung
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Druckluft | Breite: | 57,5 mm | Gewicht: | 1,3 kg | Höhe: | 222 mm | Länge: | 225 mm | Typ: | Klammergerät für Klammern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Druckluft-Klammergerät, Druckluftklammergerät, Drucklufttacker, Klammergerät, Klammernagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, heftklammern kombinagler, 2F-J32SD, 2P-ES40SDS, 2P-H30SD, 2XR-ES40, Nagler, Prebena |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,66* | € 317,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 279,74* | € 335,52* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 331,47* | € 431,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|