Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Pinnagler 2M-GA32SDS, für Pins ohne Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 2M-GA32SDS
Druckluftnagler 2M-GA32SDS
Druckluftnagler 2M-GA32SDS - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-preb2M-GA32SDS
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     2M-GA32SDS
EAN/GTIN:
     4016429000268
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Für fast unsichtbare Nagelung mit Pins (Stifte ohne Kopf) von Zierprofilen, Ornamenten, Glasleisten uvm. ist der Druckluft Pinnagler 2M-GA32SDS zu verwenden. Für Pins Typ GA von 16 - 30 mm.

Produktbeschreibung

  • Auslösesicherung
  • Geräuschdämpfer
  • Unterladermagazin
  • rückschlagfrei
  • im Kunststoff-Transportkoffer
  • Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
  • Luftverbrauch: 0,55 l / Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
49,5 mm
Gewicht:
1,7 kg
Höhe:
186 mm
Länge:
225 mm
Typ:
Pinnagler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,04*
€ 1.029,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,06*
€ 958,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 784,42*
€ 933,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 763,78*
€ 908,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,43*
€ 840,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,41*
€ 827,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
1GP-ALK35
ab € 498,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.