Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler 1XR-A16, für Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 1XR-A16
Druckluftnagler 1XR-A16
Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-preb1XR-A16
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     1XR-A16
EAN/GTIN:
     4016429046037
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler

Der 1XR-A16 Druckluftnagler verarbeitet die PREBENA Heftklammer-Type „A“ in den Längen von 4 bis maximal 16 mm. Es eignet sich optimal für das Befestigen von Folien, Netzen und Stoffen, aber auch dünnere Holz- oder Kunststoffplatten, wie Schrankrückwände oder schmale Leisten, lassen sich problemlos montieren.

Produktbeschreibung

  • Auslösesicherung
  • Abluft verstellbar
  • Unterladermagazin
  • rückschlagfrei
  • Geräuschdämpfer
  • Arbeitsdruck: 4 - 7 bar
  • Luftverbrauch: 0,3 l / Nagelung
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Druckluft
Breite:
48 mm
Gewicht:
0,75 kg
Höhe:
166 mm
Länge:
230 mm
Typ:
Klammergerät für Klammern
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 60,08*
€ 83,68*
1
€ 4,80*
ab € 66,81*
€ 83,69*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 72,93*
€ 91,74*
Lager 415
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 79,78*
€ 109,44*
6 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 122,10*
€ 150,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 328,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
1M-O25SDS-S10
ab € 246,58*
Ähnlich
Prebena
1X-A16AUT
ab € 419,96*
Ähnlich
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 461,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.