Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller mit Adapter Ø 75 mm für Borstenscheiben 6 mm Spannzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützteller mit Adapter Ø 25 mm für Borstenscheiben (6 mm Spannzange)
Stützteller mit Adapter Ø 25 mm für Borstenscheiben (6 mm Spannzange)
Artikel-Nr.:
     415-pneutec96112
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     96112
EAN/GTIN:
     4250112991918
Datenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller

Pneutec Stützteller mit Adapter für Borstenscheiben 6 mm Spannzange

Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Typ:
Stützteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
96110
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.