Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 6-kant 10 x 35 x 120 mm für Druckluftwerkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 6-kant 10 x 35 x 120 mm für Druckluftwerkzeuge
Artikel-Nr.:
     415-pneutec95054
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     95054
EAN/GTIN:
     4250112907940
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
druckluft schlageisen

Pneutec Flachmeißel 6-kant, 35 mm

Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 10,2 mm
Länge:
120 mm
passend für:
Druckluftwerkzeuge
Schneidenbreite:
35 mm
Typ:
Flachmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95039
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.