Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 6-kant 19 x 410 mm für Druckluftwerkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 6-kant 19 x 410 mm für Druckluftwerkzeuge
Artikel-Nr.:
     415-pneutec95039
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     95039
EAN/GTIN:
     4250112907797
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
druckluft schlageisen

Pneutec Flachmeißel 6-kant, 19 mm

Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 10,2 mm
Länge:
410 mm
passend für:
Druckluftwerkzeuge
Schneidenbreite:
19 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Meißelhammer, pneumatische Werkzeuge, Pneutec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95054
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.