Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 6-kant 10 x 19 x 135 mm für Druckluftwerkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 6-kant 10 x 19 x 135 mm für Druckluftwerkzeuge
Artikel-Nr.:
     415-pneutec95038
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     95038
EAN/GTIN:
     4250112907780
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
druckluft schlageisen

Pneutec Flachmeißel 6-kant, 19 mm

Weitere Informationen:
Einsteckende Maße:
Sechskant 10,2 mm
Länge:
135 mm
passend für:
Druckluftwerkzeuge
Schneidenbreite:
19 mm
Typ:
Flachmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
95107
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.