Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstift UT8608A 20.000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gravierstift 20.000 min-1
Gravierstift 20.000 min-1
Artikel-Nr.:
     415-pneutec93300
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     93300
EAN/GTIN:
     4250112900804
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Graviergerät
Druckluft-Gravierstift
Druckluft-Signiergerät
Druckluftgraviergerät

Gravierstift zur Beschriftung von Metall, Blechen, Kunststoffen, Stein, Marmor und anderen Werkstoffen mit glatter und fester Oberfläche

Produktbeschreibung:

  • ideal auch zum gravieren von Werkzeugen
  • Schlagzahl: 20.000 min-1
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 78,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Typ:
Druckluftsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.