| |
|
| Artikel-Nr.: 415-pneutec92256 Herst.-Nr.: 92256 EAN/GTIN: 4250112901160 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung Winkelschleifer: - ergonomischer, getriebeloser Winkelschleifer mit 97° Winkelstellung für optimale Handhabung
- 50 mm Ø Schnellwechselschleifteller
- 3M-Roloc-System zum Schleifen, Entgraten, Polieren und Finishen
- Leerlaufdrehzahl: 25000 U/min
- Tellerdurchmesser: 50 mm
- Beschleunigung: < 2,5 m/s²
- Schalldruckpegel: 85,0 dB (A)
- Luftverbrauch: 5,0 l/s
- Druckluftanschluss: 1/4 "
- Gewicht: 0,6 kg
Lieferumfang: - Winkelschleifer UT 8777
- je 2 Stck. 3M-Roloc-Borstenschleifscheiben 50 mm Ø der Körnung 50, 80 und 120
Weitere Informationen: | | Typ: | Winkelschleifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, druckluft winkelschleifer, Exzenterschleifer, Pneutec, Schleifer, Stabschleifer, Tellerschleifer, Tiefenschneider, Trennschleifer, Winkel-Stabschleifer, Winkelschleifer |
| | |
| |