Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kniepolster 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:  415-planam9901027
Hersteller:  Planam
Herst.-Nr.:  9901027
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Kniepolster 1 Paar
  • Baumusterbescheinigung nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 CE
  • zertifiziert als Knieschutz in Verbindung mit einer/einem:
  • BW290 Cargo Bundhose und Cargo Latzhose
  • Canvas 320 Bundhose und Latzhose
  • Highline Bundhose, Latzhose und Rallyekombi
  • Tristep Bundhose, Latzhose und Rallyekombi
  • Tristep uni Bundhose, Latzhose, Rallyekombi
  • Warnschutz Bundhose, Latzhose und Rallyekombi
  • geeignet bis zu einem Taillenumfang der Trägers von 100 cm am Körper gemessen bzw. bis zu einer Bundweite von 110 cm an der Hose/Latzhose oder am Bund der Overalls gemessen
  • Wabenstruktur für angenehmes Tragen und optimierte Anpassung an das Knie
  • HInweis zur nicht bestimmungsgemäßen Verwendung:
  • Der Schutz gemäß DIN 14404 ist nur gewährleistet beim Tragen in Kombination mit den obern angegebenen Artikeln. Beim Tragen in Verbindung mit einem anderen Produkt bzw. einem Wettbewerbsprodukt wird der gemäß EN 14404 geforderter Schutz nicht gewährleistet. Knieschutz der Stufe 1 ist nur für Arbeiten auf ebenen Bodenoberflächen geeignet, bei der üblicherweise keine Gefährdungen durch liegend, mehr als 1 cm hohe Gegenstände vorhanden sind. Eine optimale Druckverteilung nach EN 14404 wird nur erzielt, wenn die große Wabe auf der Vorderseite des Knieschutzpolsters, welche mit dem PLANAM Logo versehen ist, die Kniescheibe abdeckt.
  • Material: 100% EVA
  • Inhalt: 1 Paar
... > Schutzbekleidung und Arbeitsschutz > PLANAM Arbeitsschutzbekleidung > Kniepolster
Weitere Suchbegriffe: Rallyekombination, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hose, Latzhose, Arbeitshose, Polyester, Mischgewebe, flammhemmend, Schweißerschutz, Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter, Wetterschutz, Warnschutz, Chemikalienschutz, elektrostatische Eigenschaften, Regenkleidung, Sommerkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 3,85*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG