Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer Hickorystiel 4000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer DIN 1042, Hickorystiel 4000 g
Vorschlaghammer DIN 1042, Hickorystiel 4000 g
Artikel-Nr.:
     415-pic0020312-04
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0020312-04
EAN/GTIN:
     4016671032000
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Picard Vorschlaghammer, für mehr Sicherheit in der Werkstatt oder auch in der Industrieproduktion durch 3-fach gesichterte Kopfverbindung.

Poduktbeschreibung:

  • für Schlosser und Klempner
  • Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
  • legierter Picard-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
  • Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
  • gehärtete Stielschutzhülle
  • Hickorystiel
Weitere Informationen:
Gewicht:
4000 g
Länge:
700 mm
Norm DIN:
DIN 1042
Typ:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: picard vorschlaghammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 49,57*
€ 65,43*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,98*
€ 78,28*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0020312-03
ab € 47,91*
Ähnlich
Picard
0032200-03-90
ab € 101,05*
Ähnlich
Picard
0000202-03
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.