Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Hochleistungs-Klebstoff POWER BiBond 3 Min., 50 ml Doppelkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Hochleistungs-Klebstoff POWER BiBond 3 Min., 50 ml Doppelkartusche
Universal Hochleistungs-Klebstoff POWER BiBond 3 Min., 50 ml Doppelkartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec98550
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     98550
EAN/GTIN:
     4013558985503
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber

POWER BiBond ist ein Universal Hochleistungs-Klebstoff auf 2 Komponenten-Basis.


Einsatzbereich:

  • Karosserie- und Fahrzeugbau (z.B. Stoßfänger, Kühler, Beleuchtung, Haltegriffe, Konsolenteile, Spoiler, Telefon- und Lautsprecherbefestigung)
  • Metallbau
  • Kunststofftechnik
  • Holzverarbeitung
  • Messebau, Modellbau
  • Elektrotechnik
  • Innenausbau
  • Befestigungstechnik
  • Maschinenbau u.v.m.

Produktbeschreibung:

  • ausgezeichnete Haftung auf Metall, Kunststoff und einer Vielzahl von weiteren Materialien
  • schnelle Aushärtung
  • schleifbar, überlackierbar
  • hohe Zug-, Scher- und Schälfestigkeit
  • sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Benzin, Wasser, Wärme und Schlageinwirkung

Produktdaten:

  • Fabe: gebrochen weiß/gelb=hellgelb (gemischt)
  • Viskosität: 60 Pa.s
  • Zugscherfestigkeit: 23 N/mm²
  • Mischungsverhältnis: 1:1
  • Lagerfähigkeit: 9 Monate

Lieferumfang:

  • 1 Mischrohr

Gefahrenhinweise

  • H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335 Kann die Atemwege reizen

ACHTUNG Hinweis zu vorübergehender Änderung bei Zweikomponenten-Kelbstoffen PlastBond und PowerBiBond:

  • Änderung der Kartuschen und Mischrohre - Aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Kartuschen-Herstellers
  • petec98325 PlastBond 25ml - Auslieferung mit alternativen Kartuschen und Mischrohren
  • petec98350 PlastBond 50ml - Auslieferung mit alternativen Kartuschen und Mischrohren
  • petec98550 Power BiBond 50ml und Renovierungen - Auslieferung mit alternativen Kartuschen und Mischrohren

  • Zu beachten - die Mischrohre des herkömmlichen Kartuschen-Systems (Artikelnummer petec98510) passen nicht auf die aktuell ausgelieferten Kartuschen. Als Ausgleich dafür werden aktuell bei jedem Produkt mit dem vorübergehenden Kartuschen-System drei Mischrohre beigelegt. Unter der Artikelnummer petec98512 sind sie ab sofort auch einzeln erhältlich.

  • Die PETEC 2K-Ausdrückpistole (Artikelnummer 98502) passt weiterhin für alle Kartuschen mit 50 ml. Inhalt.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
2 Komponenten
Endfestigkeit:
12 h
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Handfestigkeit:
6 min
Inhalt:
50 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +120°C
Typ:
2-Komponenten-Kleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 11,97*
€ 14,69*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 15,49*
€ 20,91*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
1 Stück enthält 0,05 Liter (ab € 309,80* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 209,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
98502
ab € 22,94*
Zubehör
Petec
98603
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.