Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffprimer 150 ml, Haftvermittler für Klebstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffprimer 150 ml
Kunststoffprimer 150 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec98315
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     98315
EAN/GTIN:
     4013558983158
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Adhesion Primer

Farbloser Haftvermittler für viele Kunststoffe. Verbessert die Haftung von Klebstoffen auf Kunststoffen. Besonders bei Thermoplasten bzw. flexiblen Kunststoffen wird die Klebekraft verbessert.

Produktbeschreibung:

  • leicht aufzutragen
  • kurze Ablüftzeit
  • farblos
  • verbesserte Haftung speziell bei schwer zu verklebenden Kunststoffen

Produktdaten:

  • Farbe: transparent
  • Ablüftzeit: 5 – 10 Minuten
  • Dichte: 0,77 g/cm³
  • Sprühabstand: ca. 25 cm
  • Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 30° C
  • Lagerfähigkeit: 24 Monate

Gefahrenhinweise:

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck:Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.H
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH 066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
150 ml
Typ:
Primer

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, primer petec, adhesion primer, Fette, fetten, Pasten, Petec, schmieren, Schmiermittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,15 Liter (ab € 71,20* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
82330
ab € 5,74*
Ähnlich
Petec
82410
ab € 5,77*
Ähnlich
Petec
90920
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.