Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperatur-Silikon 70 ml schwarz, -50°C bis +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikondichtung Hochtemperatursilikon schwarz, 80 ml
Silikondichtung Hochtemperatursilikon schwarz, 80 ml
Artikel-Nr.:
     415-petec97780
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     97780
EAN/GTIN:
     4013558977805
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
Silicon
Silikon
Silikondichtung

Einkomponentiges, dauerelastisches Silikon auf Polysiloxan-Basis für Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen.


Einsatzbereich:

  • Motoren- und Karosseriebau
  • Heizungs- und Anlagenbau
  • Klimatechnik u.v.m.
  • dichtet Metallteile (Aluminium, Guss, Stahl, usw.), Kunststoffe, Glas, Keramik, und Holz ab
  • dichtet z.B. Ölwannen, Ventildeckel, Wasser- und Ölpumpen, Stirnraddeckel, Differentialabdichtungen, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse, Thermostatgehäuse, Getriebeölwannen, Getriebegehäuse, Steuergehäusedeckel, Antriebsachsabdichtungen, usw.

Produktbeschreibung:

  • lösungsmittelfrei
  • lichtecht, UV-beständig, klimaresistent
  • bleibt elastisch und dichtet dauerhaft ab
  • überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
  • beständig gegen: Wasser, Salzwasser, Fett, Öle, Reinigungsmittel, Kohlenwasser-stoff, verdünnte Säuren und Laugen sowie viele andere Chemikalien

Produktdaten:

  • Farbe: schwarz
  • Basis: Polysiloxan, acetatvernetzend
  • Shore A Härte: ca. 20°C
  • Durchhärtung: ca. 1,5 mm / 24 Std.
  • Bruchdehnung: > 300%
  • Lagerfähigkeit: 12 Monate

Gefahrenhinweise

  • H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
5 h
Farbe:
schwarz
GHS:
NONE
Inhalt:
70 ml
Temperaturbeständigkeit:
-50°C bis +260°C
Typ:
Silikondichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,39*
ab € 7,45*
€ 8,14*
Lager 415
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 9,46*
€ 11,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
1 Stück enthält 0,07 Liter (ab € 135,14286* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.