Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedichtung, 100 g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Dichtung, 100 g Tube
Gewinde-Dichtung, 100 g Tube
Gewindedichtung, 100 g Tube, 15 g Tube
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec97210
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     97210
EAN/GTIN:
     4013558972107
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewindedichtung
petec gewindedichtung 100g
gewindedichtung
petec gewindedichtung

Zum Abdichten und Sichern von Metall-Schraubgewinden, gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien.


Einsatzbereich:

  • Installations- und Sanitärbereiche
  • Rohrleitungsbau
  • Chemie-, Gas- und Ölindustrie
  • Wasserwirtschaft

Produktbeschreibung:

  • vibrationsfest
  • bleibt elastisch
  • leicht demontierbar
  • lösungsmittelfrei
  • Festigkeitsklasse I
  • DVGW geprüft
  • ersetzt Hanf sowie Festdichtungen

Produktdaten:

  • Farbe: blau
  • Losbrechmoment: 8 - 12 N/m
  • Weiterdrehmoment: 4 -8 N/m
  • max. Spaltfüllvermögen: 0,60 mm/4“
  • Funktionsfestigkeit: 1 – 3 Stunden
  • Lagerfähigkeit: 24 Monate

Gefahrenhinweise

  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
  • H319 Schwere Augenschädigung,-reizung: Verursacht schwere Augenreizung.
  • H413 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
anaerob
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Handfestigkeit:
30 - 60 min
Inhalt:
100 g
Temperaturbeständigkeit:
-55°C bis +180°C
Typ:
Gewindedichtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,29*
€ 12,91*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 13,11*
€ 17,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 131,10* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 178,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.