Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber ecoline grau, 290 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagekleber ecoline grau, 290 ml Kartusche
Montagekleber ecoline grau, 290 ml Kartusche
Artikel-Nr.:
     415-petec94629
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     94629
EAN/GTIN:
     4013558946290
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS-Polymer-Dichtstoff
Baustoffkleber

Einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff, einsetzbar bei saugenden und nichtsaugenden Klebeflächen im Innen- und Außenbereich.


Einsatzbereich:

  • Klebeflächen von Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Fliesen, Naturstein, Holz, lackierten Oberflächen, Spiegeln, Styropor und vielen Kunststoffen
  • Montage von Fuß- und Sockelleisten, Gibskarton- und Spanplatten, Haken, Vorhangestangen, Karosserie- und Blechteile, Wanderverkleidungen, Isolierplatten, Dämm- und Trockenausbauplatten

      Produktbeschreibung:

      • extrem hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit
      • elastisch und dynamisch hoch belastbar
      • breites Haftspektrum und hervorragende Dichteigenschaften
      • überstreichbar mit Dispersionsfarben
      • schleifbar
      • silikon-, lösemittel-, isocyanatfrei
      • alterungs-, witterungs-, UV- und wasserbeständig
      • stoß- und vibrationshemmend

      Produktdaten:

      • Basis: MS-Polymer
      • Anfangshaftung: 130 kg/m²
      • Zugfestigkeit: 2.200 kg/m²
      • Dichte: 1,53 g/cm³
      • Aushärtung: 3,0 mm in 24 Std.
      • Bruchdrehung: 300%
      • Shore A Härte: 60°
      • Lagerfähigkeit: 12 Monate
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
24 h
Farbe:
grau
GHS:
NONE
Inhalt:
290 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +100°C
Typ:
Montagekleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 6,21*
€ 7,89*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 7,96*
€ 10,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
1 Stück enthält 0,29 Liter (ab € 27,44828* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 129,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.