| |
|
| Artikel-Nr.: 415-petec93510 Herst.-Nr.: 93510 EAN/GTIN: 4013558935102 |
| | |
|
| | |
| PETEC - 2K POWER KLEBER HIGH PERFORMANCE - vereint schnelle Aushärtung und vielseitigen Einsatz mit hohem Spaltfüllvermögen bei maximaler Klebekraftdurch 2-Komponenten Technologie. Einsatzbereich: - Verklebung und Reparatur von Kunststoff, Metall, Gummi, Keramik, Porzellan, Holz, Papier, Karton u.v.m. mit- und untereinander
Produktbeschreibung: - schnell, stark, vielseitig, flexibel, materialunabhängig
- überkopf anwendbar
- gute chemische Beständigkeit
- schleif- und überlackierbar
Produktdaten: - Basis: Ethyl-Cyanacrylat
- Zugscherfestigkeit: materialabhängig
- Spaltüberbrückung: bis 6 mm
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C
- Lagerfähigkeit: 18 Monate, kühl und trocken lagern
Gefahrenhinweise: - H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen: | | Aushärtesystem: | 2 Komponenten | Endfestigkeit: | 3 - 5 min | Farbe: | transparent | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Handfestigkeit: | 2 - 4 min | Inhalt: | 11 ml | Temperaturbeständigkeit: | -30°C bis +80°C | Typ: | 2-Komponenten-Kleber | Verarbeitungszeit: | 1 min |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 13,60* | € 16,52* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 17,38* | € 22,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,01 Liter (ab € 1.738,00* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 228,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|