Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenkleber-Set, 400 ml Schlauchbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scheibenkleber-Set, 400 ml Schlauchbeutel
Scheibenkleber-Set, 400 ml Schlauchbeutel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-petec83433
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     83433
EAN/GTIN:
     4013558834337
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Scheibenkleber
Scheibenklebstoff

Einkomponentige , hochmodulige, luftfeuchtigkeitshärtende Polyurethan Kleb- und Dichtmasse für die Direkteinglasung mit schnellem Haftaufbau und kurzer Wegfahrzeit.


Einsatzbereich:

  • Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben in die Karosserie von Kraftfahrzeugen.

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Haftung in Verbindung mit dem PETEC Schwarzprimer auf Glas und Glas mit Keramikbeschichtung auf lackierten Oberflächen
  • hohe UV-Beständigkeit in Verbindung mit dem PETEC Schwarzprimer
  • gute Haftung auf Restmaterial
  • geeignet für integrierte Scheibenantennen durch geringe elektrische Leitfähigkeit
  • hochmodulig
  • Fahrbereitschaft: 2 Stunden mit Airbag, 1 Stunde ohne Airbag

Produktdaten:

  • Basis: 1-Komponenten Polyurethan
  • Farbe: schwarz
  • Bruchdrehung: ca. 700%
  • Shore A härte: ca. 70°

Lieferumfang:

  • Scheibenkleber 400 ml Schlauchbeutel
  • Schwarzprimer 30 ml
  • Reinigungs-Set 2-teilig
  • Wollwischer

Gefahrenhinweise

  • Artikelnummer 98350, 98325
  • H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfrister Wirkung.
Weitere Informationen:
Aushärtesystem:
Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit:
24 h
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +90°C
Typ:
Scheibenkleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Folienschlauch, Schlauchfolie, scheibenkleber petec, folienschlauch, econimic, high speed, Petec, primerlos, Scheibenkleber-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 96,75*
€ 120,98004*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 123,22002*
€ 167,42004*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,42004*
€ 199,22985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,00*
€ 189,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 154,94004*
€ 184,37865
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 150,88002*
€ 179,54722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,93002*
€ 166,51672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,35*
€ 162,2565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,22002*
€ 146,63182
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 20,53667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petec
82111
ab € 2,03*
Zubehör
Petec
82222
ab € 4,67*
Zubehör
Petec
82230
ab € 7,75*
Zubehör
Petec
82322
ab € 1,91*
Zubehör
Petec
82330
ab € 5,74*
Zubehör
Petec
84503
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.