Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F rot A/110 ohne Kupplungen, 60 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F rot A/110 ohne Kupplungen, 60 m
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F rot A/110 ohne Kupplungen, 60 m
Artikel-Nr.:
     415-osw2515850012
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     2515850012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes synthetisches Polyestergarn
  • rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss 3-fach gezwirnt
  • hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
  • PU-Außenbeschichtung

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste
  • sehr leichte und flexible Schlauchqualität
  • pflege- und wartungsfrei
  • extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig
  • hervorragende Abriebsbeständigkeit
  • temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C
  • geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
  • geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
  • öl- und benzinbeständig
  • besserer Schutz bei Funkenflug

Zulassungen

  • DIN 14811 : 2008 Klasse 1
  • Germanischer Lloyd

Der Schlauch wird ohne Kupplungen geliefert.

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Durchmesser:
110 mm
Farbe:
rot
Kupplungen:
ohne
Länge:
60 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
A
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
35 bar
Typ:
Feuerlöschschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,90*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 60 Meter (ab € 8,365* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 607,12*
€ 722,4728
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 584,65*
€ 695,7335
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 548,40*
€ 652,596
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 522,62*
€ 621,9178
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 501,90*
€ 597,261
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
2510200001
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.