Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F rot B/75 mit Kupplungen, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F rot B/75 mit Kupplungen, 20 m
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F rot B/75 mit Kupplungen, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-osw2515750004
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     2515750004
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes synthetisches Polyestergarn
  • rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
  • hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
  • PU-Außenbeschichtung

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste
  • geeignet auch für Seewasser, Heißwasser, Wasserdampf sowie viele andere Chemikalien
  • Außenbeschichtung bietet eine erhöhte Abriebbeständigkeit, wirkt als mechanischer Schutz des Gewebes und vermeidet die Wasseraufnahme
  • sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte
  • sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
  • geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
  • hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
  • verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei

Zulassungen

  • nach DIN14811:2008 Klasse 2
  • nach BS 6391:2009 Type 2
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
16 bar
Durchmesser:
75 mm
Farbe:
rot
Kupplungen:
Storz Druckkupplungen
Länge:
20 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
B
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
- 40 °C bis + 100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Wandstärke:
1,80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,43*
  
Preis gilt ab 30 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 8,0215* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 204,61*
€ 243,49
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 194,54*
€ 231,50
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 189,54*
€ 225,55
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 184,56*
€ 219,63
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 164,84*
€ 196,16
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 160,43*
€ 190,91
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
2515750016
ab € 64,61*
Ähnlich
OSW
3010600074
ab € 86,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.