| |
|
| Artikel-Nr.: 415-osw2515400002 Herst.-Nr.: 2515400002 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schlauchaufbau: - 100 % hochfestes synthetisches Polyestergarn
- rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt
- hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
- PU-Außenbeschichtung
Produkteigenschaften: - für Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste
- geeignet auch für Seewasser, Heißwasser, Wasserdampf sowie viele andere Chemikalien
- Außenbeschichtung bietet eine erhöhte Abriebbeständigkeit, wirkt als mechanischer Schutz des Gewebes und vermeidet die Wasseraufnahme
- sehr geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte
- sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität
- geringer Reibungs-/Druckverlust durch glatte EPDM-Gummierung
- hochwertige EPDM-Gummierung ist extrem beständig gegen Alterung, Ozon sowie UV
- verrottungsfest, pflegeleicht und wartungsfrei
Zulassungen - nach DIN14811:2008 Klasse 2
- nach BS 6391:2009 Type 2
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 16 bar | Durchmesser: | 42 mm | Farbe: | rot | Kupplungen: | Storz Druckkupplungen | Länge: | 15 m | Material: | Gewebe | Nennweite: | C | Norm DIN: | DIN 14811 | Platzdruck: | 60 bar | Temparaturbeständigkeit: | - 40 °C bis + 100 °C | Typ: | Feuerlöschschlauch | Wandstärke: | 1,70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |