Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universalschlauch Syntex SIGNAL gelb A/110 ohne Kupplungen, 30 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Universalschlauch Syntex SIGNAL gelb A/110 ohne Kupplungen, 30 m
Universalschlauch Syntex SIGNAL gelb A/110 ohne Kupplungen, 30 m
Artikel-Nr.:
     415-osw1526900005
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1526900005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
mehrzweckschlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes, signalgelb spinngefärbtes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt, Kette 3-fach gezwirnt
  • hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, technische Hilfsdienste, Industrie, Raffinerien, Schifffahrt, Militär
  • durch fluoreszierende Signalfarbgebung ideal bei Rauch und Dunkelheit einsetzbar
  • aktive Sicherheit durch o.?g. markante Farbgebung
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
  • geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
  • geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
  • extrem alterungsbeständig
  • ozon- und UV-beständig
  • verrottungsfest
  • pflege- und wartungsfrei

Zulassungen

  • DIN 14811 : 2008-01 Klasse 3
  • Germanischer Lloyd

Der Schlauch wird ohne Kupplungen geliefert.

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Durchmesser:
110 mm
Farbe:
gelb
Kupplungen:
ohne
Länge:
30 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
A
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
35 bar
Typ:
Wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,40*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 9,84667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 336,75*
€ 400,7325
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 328,33*
€ 390,7127
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 319,92*
€ 380,7048
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 311,35*
€ 370,5065
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 295,40*
€ 351,526
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
1526200001
ab € 41,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.