Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universalschlauch Syntex SIGNAL gelb B/75 mit Kupplungen, 60 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Universalschlauch Syntex SIGNAL gelb B/75 mit Kupplungen, 60 m
Universalschlauch Syntex SIGNAL gelb B/75 mit Kupplungen, 60 m
Artikel-Nr.:
     415-osw1526750023
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1526750023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Prüfzertifikat
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
mehrzweckschlauch

Einsatzbereich:

  • Feuerwehren, technische Hilfsdienste, Industrie, Raffinerien, Schifffahrt, Militär

    Schlauchaufbau:

    • 100 % hochfestes, signalgelb spinngefärbtes Polyestergarn, in Köperbindung gewebt, Kette 3-fach gezwirnt
    • hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis

    Produkteigenschaften:

    • durch fluoreszierende Signalfarbgebung ideal bei Rauch und Dunkelheit einsetzbar
    • aktive Sicherheit durch o. g. markante Farbgebung
    • temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
    • geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
    • geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
    • extrem alterungsbeständig
    • ozon- und UV-beständig
    • verrottungsfest
    • pflege- und wartungsfrei

    Zulassungen

    • DIN 14811 : 2008-01 Klasse 3
    • Germanischer Lloyd

    Kupplungen:

    • Leichtmetall-Druckkupplungen
    • System: Storz
    • Nennweite: B
Weitere Informationen:
Länge:
60 m
Durchmesser:
75 mm
Farbe:
gelb
Material:
Gewebe
Platzdruck:
60 bar
Arbeitsdruck:
16 bar
Nennweite:
B
Kupplungen:
Storz
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Schläuche, Bauschlauch, Industrieschlauch, Wasserschlauch, Syntex, Gewebeschlauch, gummiert, spinngefärbt, Kette, gezwirnt, Polyestergarn, rundgewebt, EPDM, Manchon, kältefest, uv-beständig, temperaturbeständig, Außenbeschichtung, Innengummierung, Feuerwehr, Industrie, Schifffahrt, Baugewerbe, Druckkupplungen, Saugkupplungen, Storz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,96*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 60 Meter (ab € 4,23267* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 307,42*
€ 365,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 285,60*
€ 339,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 253,96*
€ 302,21
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
1526900002
ab € 203,82*
Ähnlich
OSW
1526900004
ab € 252,77*
Ähnlich
OSW
1526900010
ab € 296,46*
Ähnlich
OSW
1526900011
ab € 341,25*
Ähnlich
OSW
1526900012
ab € 608,08*
Ähnlich
OSW
1526900001
ab € 150,84*
Ähnlich
OSW
1526900003
ab € 196,11*
Ähnlich
OSW
1526900016
ab € 240,20*
Ähnlich
OSW
1526900005
ab € 283,68*
Ähnlich
OSW
1526900007
ab € 550,62*
Ähnlich
OSW
1526750002
ab € 85,29*
Ähnlich
OSW
1526750004
ab € 107,72*
Ähnlich
OSW
1526750021
ab € 127,95*
Ähnlich
OSW
1526750012
ab € 146,21*
Ähnlich
OSW
1526750001
ab € 62,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG