Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F rot D/25 mit Kupplungen, 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F rot D/25 mit Kupplungen, 10 m
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F rot D/25 mit Kupplungen, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-osw1515500015
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1515500015
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfzertifikat
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes synthetisches Polyestergarn
  • rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss 2-fach gezwirnt
  • hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
  • PU-Außenbeschichtung

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste
  • sehr leichte und flexible Schlauchqualität
  • pflege- und wartungsfrei
  • extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig
  • hervorragende Abriebsbeständigkeit
  • temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C
  • geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
  • geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
  • öl- und benzinbeständig
  • besserer Schutz bei Funkenflug

Zulassungen

  • DIN 14811 : 2008 Klasse 1
  • Germanischer Lloyd

Kupplungen:

  • Leichtmetall-Saugkupplungen
  • System: Storz
  • Nennweite: D
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
16 bar
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
rot
Kupplungen:
Storz
Länge:
10 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
D
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
60 bar
Typ:
Feuerlöschschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,47*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 4,347* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,76*
€ 63,9744
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,18*
€ 60,9042
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 48,21*
€ 57,3699
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 46,08*
€ 54,8352
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,47*
€ 51,7293
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
2510200002
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.