Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F rot D/25 ohne Kupplungen, 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F rot D/25 ohne Kupplungen, 10 m
Feuerlöschschlauch SYNTEX 2F/3F rot D/25 ohne Kupplungen, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-osw1515500012
Hersteller:
     OSW
Herst.-Nr.:
     1515500012
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfzertifikat
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Schlauchaufbau:

  • 100 % hochfestes synthetisches Polyestergarn
  • rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuss 2-fach gezwirnt
  • hochwertiger, synthetischer Manchon auf EPDM-Basis
  • PU-Außenbeschichtung

Produkteigenschaften:

  • für Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste
  • sehr leichte und flexible Schlauchqualität
  • pflege- und wartungsfrei
  • extrem alterungsbeständig sowie Ozon- und UV-beständig
  • hervorragende Abriebsbeständigkeit
  • temperaturbeständig von –40 °C bis +100 °C
  • geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
  • geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
  • öl- und benzinbeständig
  • besserer Schutz bei Funkenflug

Zulassungen

  • DIN 14811:2008-01+A2:2014-08
  • Germanischer Lloyd

Der Schlauch wird ohne Kupplungen geliefert.

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
16 bar
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
rot
Kupplungen:
ohne
Länge:
10 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
D
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
60 bar
Typ:
Feuerlöschschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,87* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 32,72*
€ 38,9368
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,70*
€ 34,153
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OSW
2510200001
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.