Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasthaken 15 x 15 mm für Kanaldeckelheber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlasthaken 15 x 15 mm
Schwerlasthaken 15 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     415-nestle21002000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     21002000
EAN/GTIN:
     4033931944323
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gullideckel Haber
Gullideckel Schlüssel
Kanaldeckel-Hebegerät
Kanaldeckel-Heber

Schwerlasthaken zu Kanaldeckelheber.

Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Gewicht:
1,5 kg
Länge:
15 mm
Typ:
Kanaldeckelheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20701001
ab € 1.239,90*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21010000
ab € 262,22*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21116000
ab € 39,45*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21009000
ab € 60,71*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
11910000
ab € 4,02*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21004000
ab € 40,37*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21005000
ab € 40,36*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21006000
ab € 40,25*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21011000
ab € 40,36*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21008000
ab € 40,34*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
21001000
ab € 32,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.