Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkluppe Waldfix 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messkluppe Waldfix 400 mm
Messkluppe Waldfix 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-nestle20200000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     20200000
EAN/GTIN:
     4033931944064
Datenblatt
Suchbegriffe:
Messkluppe
messkluppe 40 cm
messkluppe

Die Messkluppe Waldfix dient zur Ermittlung von Baumdurchmessern. Die Messkluppe Waldfix ist äußerst robust und widerstandsfähig für langjährigen harten Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • Messschieber der Messkluppe gleitet ohne zu Verkanten über die Messschiene und zeigt exakte Messergebnisse an
  • Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der Zahlen und macht die Messkluppe unempfindlich gegen Wind und Wetter
  • tiefschwarze Ziffern unter der titanfarbenen Eloxalschicht sind auch in der Dämmerung gut abzulesen
  • Speziallegierung verleiht dem Flachprofil eine optimale Biegefestigkeit
  • Schiebegriff aus schlagfestem Polyamid
  • Standard
  • Flachprofil: 25 x 5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Länge:
400 mm
Maßanfang:
A
Teilung:
cm
Typ:
Messkluppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
20001001
ab € 91,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.