Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßkeil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßkeil
Meßkeil
Artikel-Nr.:
     415-nestle18914000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18914000
EAN/GTIN:
     4033931943340
Datenblatt
Suchbegriffe:
Messkeil
messkeil aluminium
messkeil

Produktbeschreibung:

  • ideal bei der Verlegung von Bodenbelägen
  • es lassen sich in Verbindung mit einem Richtscheit Neigungen und Unebenheiten messen
  • Messeinheit aus Aluminium
  • Griff aus Holz
  • Messbereich: 7 mm / 7 °
  • Teilung in: mm / °
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Gewicht:
0,32 kg
Höhe:
35 mm
Länge:
400 mm
Typ:
Nivellierlatte
Weitere Suchbegriffe: Laserlatte, messen, Nestle, Nivellierlatte, Stativ, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18900000
ab € 46,37*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
11908000
ab € 64,87*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
13901000
ab € 19,46*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
11909000
ab € 46,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.