Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß weißlackiert V-Rahmen 100 m / B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß weißlackiert V-Rahmen 100 m / B
Stahlbandmaß weißlackiert V-Rahmen 100 m / B
Stahlbandmaß weißlackiert V-Rahmen 100 m / B - Bandanfänge
Artikel-Nr.:
     415-nestle18115000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18115000
EAN/GTIN:
     4033931945535
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß

Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör! Stahlbandmaße zeichnen sich durch ihre große Widerstandskraft aus.

Produktbeschreibung:

  • Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör
  • zeichnen sich durch ihre große Widerstandskraft aus
  • aus gehärtetem und poliertem Stahl
  • entsprechend EG-Bauartzulassung D81/1.3.41
  • Maßteilung ist abriebfest in schwarz und rot
  • einseitig bedruckt mit cm-Teilung (mm-Teilung auf den ersten 10 cm des Bandes)
  • V-Rahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
13 mm
Länge:
100 m
Maßanfang:
B
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: Stahlbandmaß, Stahlmaßband, stahlbandmaß 100m, glasfaser bandmaß, glasfaser-bandmaß 100 m, Bandmaße, Glasfaserbandmaß, Kapsel, messen, Nestle, Schrägrahmen, V-Rahmen, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18105000
ab € 81,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.