Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß weißlackiert V-Rahmen 100 m / A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß weißlackiert V-Rahmen 100 m / A
Stahlbandmaß weißlackiert V-Rahmen 100 m / A
Stahlbandmaß weißlackiert V-Rahmen 100 m / A - Bandanfänge
Artikel-Nr.:
     415-nestle18105000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18105000
EAN/GTIN:
     4033931942770
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß

Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör! Stahlbandmaße zeichnen sich durch ihre große Widerstandskraft aus.

Produktbeschreibung:

  • Maßgenauigkeit wird durch parallel verlaufende in Kunststoff eingebettete Glasfaserfäden erhöht
  • entspricht EG-Bauartzulassung D85/1.3.54
  • Maßband einseitig bedruckt
  • Kapsel
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Breite:
13 mm
Länge:
100 m
Maßanfang:
A
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: Stahlbandmaß, Stahlmaßband, stahlbandmaß 100m, glasfaser bandmaß, glasfaser-bandmaß 100 m, Bandmaße, Glasfaserbandmaß, Kapsel, messen, Nestle, Schrägrahmen, V-Rahmen, vermessen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18115000
ab € 81,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.