| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle17101000 Herst.-Nr.: 17101000 EAN/GTIN: 4033931942664 |
| | |
|
| | |
| Der NESTLE DIWA 100 Neigungsmesser ist eine einfach Möglichkeit die Neigung im Innenausbau zu messen. Produktbeschreibung: - große Ziffern im LCD-Display (drehen sich mit bei Kopfstellung)
- Neigungsanzeige 0-180° oder %
- Hold Funktionzur Feststellung eines gemessenen Winkels
- zuschaltbarer Signalton bei =°, Überprüfungen der Horizontalen, ohne ständig aus Display schauen zu müssen
- übernimmt Wasserwaagenfunktion
- aus stabilem Aluminium
- kann selbst nachjustiert werden
Technische Daten: - Toleranz 0,1%
- Länge: 100 cm
- Messbereich: 0 - 180°
- Ablesung: 0,1°/ 0,1 %
- Gewicht: 1200 g
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1200 g | Länge: | 100 cm | Messbereich: | 0 - 180 °C | Typ: | Elektronische Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neigungsmessgerät, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 100 cm alu, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Entfernungsmesser, Laserentfernungsmesser, Leica Disto, Neigeungsmesser, Nestle |
| | |
| |