Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nivellier-Set NAL 24


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Nivellier-Set NAL 24
Nivellier-Set NAL 24
Nivellier NAL - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle15003001
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     15003001
EAN/GTIN:
     4033931941216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier

Lieferumfang:

  • Nivellier NAL 24
  • 1 Aluminium-Stativ (leichte Bauausführung, Artikel-Nr.13000000)
  • 5 m-Teleskop-Nivellierlatte (inklusive Tasche und Libelle, Artikel-Nr. 18203000)

Produktbeschreibung NAL 24:

  • für das Bauwesen
  • Vergrößerung: 24-fach
  • Kompensator: luftgedämpft
  • Teilkreis: 400 gon
  • Genauigkeit auf 1 km Doppelnivellement: ± 2,0 mm
  • Toleranz Kompensator: < 0,5"
  • Multiplikationskonstante: 100
  • kürzeste Zielweite: 0,65 m
  • Libelle: 8’ / 2 mm
  • Schutzklasse: IP54
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
150 mm
Durchmesser:
40 mm
Gewicht:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Nestle, Theodolit, elektronisch, TOPCON, Totalstation TOPCON, messen, vermessen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,04*
€ 155,44*
Frei Haus
ab € 146,06*
€ 155,47*
Frei Haus
ab € 149,75*
€ 159,36*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 171,94*
€ 202,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 202,53*
€ 241,01
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 194,71*
€ 231,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 187,94*
€ 223,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 171,94*
€ 204,61
pro Satz
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nestlé
13000000
ab € 34,40*
Zubehör
Gottlieb Nestle
18203000
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG