| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle12014000 Herst.-Nr.: 12014000 EAN/GTIN: 4033931940486 |
| | |
|
| | |
| Durch die qualitativ hochwertige Produktion leisten unsere Messräder oftmals über Jahrzehnte ihren Dienst im harten täglichen Einsatz. Produktbeschreibung: - für Überschlags- Streckenmessungen auf Baustellen und im Straßenbau geeignet
- eignet sich besonders für Überschlagsmessungen, wenn eine Anzeige in dm und eine Toleranz von 0,1% ausreichen
- Qualitätszählwerk „Made in Germany" über dem Messrad angebracht, bequem aus dem Stand abzulesen
- Zählwerk zählt auch rückwärts, Subtraktionen sind möglich
- Nullstellhebel direkt neben dem Zählwerk ermöglicht ein schnelles Zurücksetzen
- integrierte Bremse verhindert eine ungewollte Verfälschung des Messergebnisses
- klappbare Führungsstange, der Transport wird erleichtert
- Gestell ist vollständig robotergeschweißt aus Metall und zusätzlich in Bauwarnfarbe orange pulverbeschichtet
- stabiles Vollscheibenrad hält den Rolltacho sicher in der Spur und sorgt für maximale Laufruhe
- Laufgummi wird auf exakt 160 mm Durchmesser geschliffen
- Gestell ist robotergeschweißt und gewährt so eine auf Jahre gleichbleibende Qualität und äußerste Robustheit
- Messbereich: 9999,99 m / cm-Ablesung
- Radumfang: 50 cm
- Toleranz: 0,1%
- Eichfähigkeit: Nein
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Vollrad | Durchmesser: | 160 mm | Farbe: | orange | Gewicht: | 1,3 kg | Typ: | Messrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messen, Messräder, Nestle, Präzision, Speichenrad, Standard, vermessen, Vollrad |
| | |
| |