Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfluchtstab rot/weiß, rot beginnend, leicht,runde Rohrspitze, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzfluchtstab rot/weiß, leicht, runde Rohrspitze, 2 m
Holzfluchtstab rot/weiß, leicht, runde Rohrspitze, 2 m
Holzfluchtstab - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-nestle11001000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     11001000
EAN/GTIN:
     4033931940028
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtstab
fluchtstab

Für Bau und Vermessung, zum Fluchten und Markieren von Geländepunkten. Bei Vermessungsarbeiten in freiem Gelände sind Fluchtstäbe unverzichtbares Utensil zum Markieren von Grenzsteinen, um z. B. den idealen Standpunkt für das Instrument und somit die optimale Sicht auf die zu messenden Punkte festzulegen.

Produktbeschreibung:

  • ist „Made in Germany"
  • verfügt über eine stabile Stahlspitze
  • Verwendung von bestem Stahl in der Produktion
  • mit PVC-Ummantelung
  • runde Spitzen für Arbeiten auf Gras, Waldboden, Sand
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28 mm
Farbe:
rot/weiß
Länge:
2 m
Typ:
Fluchtstab
Weitere Suchbegriffe: Fluchtstab Holz, Fluchtstab Stahl, Fluchtstabstativ, Holzfluchtstab, Nestle, Prismenadapter, Schneeleitstab, Stahlfluchtstab, Zweibeinstrebe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
312
1
€ 52,95*
ab € 6,36*
€ 9,10*
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 6,71*
€ 9,34*
12
€ 4,80*
ab € 7,68*
€ 9,61*
4 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 9,55*
€ 13,66*
2 Tage
219
8
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 44,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 112,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gottlieb Nestle
11900000
ab € 30,60*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11901000
ab € 23,77*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11902000
ab € 33,86*
Zubehör
Nestlé
11903000
ab € 17,66*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11904000
ab € 63,05*
Zubehör
Gottlieb Nestle
11905000
ab € 63,38*
Zubehör
Gottlieb Nestle
21116000
ab € 39,45*
Zubehör
Gottlieb Nestle
21117000
ab € 84,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.