Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmessrad-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmessrad-Set
Leichtmessrad-Set
Artikel-Nr.:
     415-nedo703115
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     703115
EAN/GTIN:
     4016054079417
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nedo
messrad

Nedo Leichtmessräder zeichnen sich durch ein robustes und ergonomischesDesign aus. Genaue Messergebnisse werden durch das abriebfeste Präzisionsrad und das Präzisionszählwerk garantiert. Der Pistolengriff mit integrierter Bremstaste erlaubt ein bequemes Handling. Dank des cleveren Klappmechanismus an der Führungsstange wird ein sehr kleines Packmaß erreicht.

Produktbeschreibung:

  • robust und zuverlässig
  • rgonomisches Design
  • Präzisionsrad
  • Präzisionszählwerk mit 0,01 m Auflösung
  • kleines Packmaß
  • mit Trekking-Rucksack
  • Radumfang: 1 m
  • Auflösung: 0,1 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Messbereich:
0 - 9.999,9 m
Messgenauigkeit:
± 0,02%
Typ:
Messrad
Weitere Suchbegriffe: Leichtmessrad, Leichtmessrad-Professional, messen, Mini-Messrad, Nedo, Super-Messrad, vermessen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 115,36*
€ 134,08*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 116,42*
€ 134,64*
€ 5,95*
ab € 120,61*
€ 138,73*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,87*
€ 143,32*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 135,85*
€ 172,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
703126
ab € 89,82*
Ähnlich
Nedo
703128
ab € 179,76*
Ähnlich
Nedo
703125
ab € 116,23*
Ähnlich
Nedo
703120
ab € 156,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.