Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ingenieur-Nivellier Z32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ingenieur-Nivellier Z32
Ingenieur-Nivellier Z32
Artikel-Nr.:
     415-nedo460758
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     460758
EAN/GTIN:
     4016054324715
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier

Nedo Z-Nivelliere sind hochwertige Ingenieur-Nivellierinstrumente, die allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden. Die besonders lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser, der robuste, luftgedämpfte Kompensator und das strahlwasserdichte Metallgehäuse zeichnen die Nivelliere der Z-Baureihe aus. Optimal für den Einsatz unter härtesten Bedingungen wie Staub und Regen.

Produktbeschreibung:

  • automatisches Ingenieur-Nivellier mit 24-facher Vergrößerung
  • lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser
  • robustes Gehäuse aus Metall
  • Wasser- und staubgeschützt
  • großer Objektivdurchmesser von 36 mm
  • robuster, zuverlässiger Kompensator mit Luftdämpfung
  • kontrastreiches Bild
  • Prüfprotokoll
  • Optik: Aufrecht
  • Vergrößerung: 28-fach
  • Objektivdurchmesser: 36 mm
  • kürzeste Zielweite: 0,65 m
  • Multiplikationsfaktor: 100
  • Kompensator Arbeitsbereich: +/- 15’
  • Einstellgenauigkeit: +/- 0,4’’
  • Kreisteilung: 400 gon
  • Empfindlichkeit der Libelle: 8’/2 mm
  • Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement: +/- 1,5 mm
  • Anschlussgewinde: 5/8’’

Lieferumfang:

  • Nivellier Z28
  • Senklot
  • Justiernadel
  • stabiler Transportkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,75 kg
Schutzklasse:
IP X6
Typ:
Nivellier
Weitere Suchbegriffe: Bautheodolit, Ingenieur-Nivellier, Ingenieurnivellier, Ingenieurnivellier-Set, Nedo, Nivellier, nivellieren, Präzisions-Zenitlot, vermessen, Winkelokular
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,50*
€ 324,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,28*
€ 331,83*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,12*
€ 385,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,43*
€ 362,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,81*
€ 343,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,23*
€ 312,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
200312
ab € 124,63*
Zubehör
Nedo
200200
ab € 122,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.