Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schlagschrauber IPWE 400 RQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschrauber IPWE 400 RQ
Schlagschrauber IPWE 400 RQ
Milwaukee-Logo
Artikel-Nr.:
     415-mil907250
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     907250
EAN/GTIN:
     4002395229673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektroschlagschrauber 1/2

Schlagschrauber IPWE 400 RQ

Schlagschrauber ½“ mit hohem Drehmoment.

  • Elektronik mit Drehzahlsteuerung
  • Rechts-/Links-Lauf
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • robustes Metallgetriebegehäuse
  • QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme: 725 Watt
  • Schrauben: M 12 - M 20
  • Umdrehungen: 0 - 1700 U/min
  • Schlagzahl: 0 - 2600 1/min
  • Drehmoment: 400 Nm
  • Aufnahme: ½“
  • Gewicht: 2,7 kg

Lieferumfang

  • QUIK-LOK Kabel 4 m
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Schlagschrauber, schrauben, Schlagwerk, schlagschrauben
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 356,59115*
€ 375,945*
Lager 415
Frei Haus
ab € 362,32*
€ 393,40*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,40*
€ 468,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,34*
€ 447,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 362,32*
€ 431,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee Absaugsystem AS 250 ECP
Milwaukee
4933416050
ab € 160,49217*
Ähnlich
Milwaukee Absaugsystem AS 300 ELAC
Milwaukee
4933428455
ab € 335,91*
Ähnlich
Milwaukee Absaugsystem AS 300 ELCP
Milwaukee
4933416060
ab € 330,52448*
Ähnlich
Milwaukee Absaugsystem AS 300 EMAC
Milwaukee
4933416080
ab € 613,37807*
Ähnlich
Milwaukee Absaugsystem AS 500 ELCP
Milwaukee
4933416070
ab € 408,36121*
Ähnlich
Milwaukee Bauschrauber DWSE 4000 Q
Milwaukee
674350
ab € 166,30*
Ähnlich
Milwaukee Bauschrauber TKSE 2500 Q
Milwaukee
679050
ab € 166,30*
Ähnlich
Milwaukee Mauernutfräse WCE 65/0
Milwaukee
4933385125
ab € 758,05*
Ähnlich
Milwaukee Mauernutfräse WCS 45
Milwaukee
4933383350
ab € 783,45*
Ähnlich
Milwaukee Schlagschrauber IPWE 520 RQ
Milwaukee
907650
ab € 459,6469*
Ähnlich
Techtronic Industries
4933383855
ab € 604,78839*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG