Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933451376 Herst.-Nr.: 4933451376 EAN/GTIN: 4002395160549 |
| | |
|
| | |
| Die FUEL Akku-Handkreissäge M18 CCS55 mit bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen. Produktbeschreibung: - REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
- REDLITHIUM™-ION-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauerdes Akkus
- Gehrungsschnitte bis 50°
- robuste Magnesium-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- QUICKSTOP-Auslaufbremse
- integrierte Spanblaseinrichtung für einen freien Blick auf die Schnittlinie
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- max. Schnitttiefe 90°: 55 mm
- max. Schnitttiefe 45°: 41 mm
Lieferumfang: - 24-Zahn HM-Sägeblatt
- Parallelanschlag
- 2 x 5.0 Ah Akku-Packs
- M12-18 FC Ladegerät
- HD Box
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Akkukapazität: | 5 Ah | Drehzahl: | 5000 U/min | Gewicht: | 3,2 kg | Sägeblattdurchmesser: | 165 x 15,87 mm | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Handkreissäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, milwaukee akku-kreissäge, akku handkreissäge, 18 Volt, 18V, Akku-Bandsäge, Akku-Holzkreissäge, Akku-Säbelsäge, Akku-Stischsäge, Milwaukee, Sägen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 458,08* | € 504,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,30* | € 508,15* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 468,13* | € 512,93* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,50* | € 515,17* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 516,81* | € 616,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|