Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933433250 Herst.-Nr.: 4933433250 EAN/GTIN: 4002395244164 |
| | |
|
| | |
| Kompakter und handlicher 1550 Watt/150 mm Winkelschleifer. Produktbeschreibung: - staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Anti-Kickback
- integriertes FIXTEC Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- L-Shape Ventilationsöffnungen verhindern das Ansaugen von Schleifstaub
- 2-Positionen AVS-Zusatzhandgriff
Lieferumfang: - Netzkabel 4 m
- Schutzhaube
- AVS-Zusatzhandgriff
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 0 - 9000 U/min | Gewicht: | 2,6 kg | Leistung: | 1550 Watt | Schleifdurchmesser: | 150 mm | Schnitttiefe: | 45 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Winkelschleifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, winkelschleifer (elektrisch)1500watt, 115, 125, 150, 180, 234, Milwaukee, schleifen, trennen, Trennschleifer, Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 204,32* | € 241,44* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,20* | € 243,14* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,28* | € 244,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 209,54* | € 245,72* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,74* | € 279,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|