Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer PFH 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrhammer PFH 26
Bohrhammer PFH 26
Bohrhammer PFH 26 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-mil4933428230
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933428230
EAN/GTIN:
     4002395239832
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Kompakter und handlicher Befestigungshammer.

Produktbeschreibung:

  • optimiert für Bohrdurchmesser von 6 – 16 mm
  • Elektronik mit Drehzahlsteuerung
  • arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
  • Rechts-?/Linkslauf und Schlagstopp
  • Anti-Vibrations-Konstruktion
  • Handgriffe mit Softgrip-Auflage
  • integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
  • Sicherheitskupplung
  • Lastdrehzahl: 0 – 1250 U/min
  • Lastschlagzahl: 0 – 4500 U/min
  • Schlagenergie: 2,4 J
  • Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton: 13,5 m/s²

Lieferumfang:

  • Netzkabel 4 m
  • Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Bohrfutterspannweite:
16 mm
Bohrleistung in Beton:
26 mm
Bohrleistung in Holz:
30 mm
Bohrleistung in Metall:
13 mm
Drehzahl:
0 - 1250 U/min
Einzelschlagenergie:
2,4 Joule
Gewicht:
2,4 kg
Leistung:
725 Watt
Schlagzahl:
0 - 4500 spm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohrhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, elektro-bohrhammer sds plus, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 174,88*
€ 204,65*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,33*
€ 206,17*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,17*
€ 206,97*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 178,52*
€ 207,28*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 191,07*
€ 242,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.