Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933419595 Herst.-Nr.: 4933419595 EAN/GTIN: 4002395238651 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarke 1020 Watt Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe. Produktbeschreibung: - Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-?/Linkslauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- AVS Anti-Vibrations-System
- Handgriffe mit Softgrip-Auflage
- robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 1000 U/min
- Lastdrehzahl 1./2. Gang: 0 – 680/0 – 2100 U/min
- max. Lastschlagzahl: 40.000 U/min
- Spannhalsdurchmesser: 43 mm
- Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 – 13 mm
Lieferumfang: - Netzkabel 4 m
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Drehmoment: | 60 Nm | Drehzahl: | 0 - 3200 U/min | Gewicht: | 2,9 kg | Leistung: | 1020 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Schlagbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, bohren, Bohrmaschine, Milwaukee, schlagbohren, Schlagmaschine, Schlagwerk, schrauben |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 203,50* | € 240,77* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,31* | € 242,46* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,29* | € 243,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 210,25* | € 245,04* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 221,68* | € 278,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|