Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Akku-Stichsäge HD18 JS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Stichsäge HD18 JS
Akku-Stichsäge HD18 JS
Milwaukee-Logo
Artikel-Nr.:
     415-mil4933411160
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933411160
EAN/GTIN:
     4002395235599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge milwaukee

Akku-Stichsäge HD18 JS

Leistungsstarke 18 Volt Heavy-Duty Stichsäge mit hoher Schnittleistung.

  • 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompaktester Bauweise und bester Motorkühlung
  • Hubzahlelektronik
  • 4-fache Pendelhubeinstellung + Neutralstellung für hohe Schnittleistung und längere Lebensdauer der Sägeblätter
  • FIXTEC-Sägeblattschnellspannsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45 °
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage
  • robuste Metallbodenplatte
  • robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
  • leistungsstarke 18 Volt Li-Ion Akkus mit Ladestandsanzeige

Technische Daten:

  • Akku Spannung/Kapazität: 18 V / 3.0 Ah Li-Ion
  • Leerlaufhubzahl: 0 - 2200 1/min
  • Schnitttiefe in Holz/Stahl: 135/10 mm
  • Gehrungsschnitte bis: 45°
  • Sägehub: 25,4 mm
  • Gewicht mit Akku: 3,5 kg

Lieferumfang

  • 2 x 18 V/3.0 Ah Li-Ion Akku
  • Ladegerät C18 C
  • Gleitsohle
  • 2 Sägeblätter
  • Transportkoffer
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Sägen, Akku-Handkreissäge, Akku-Säbelsäge, 18 Volt, 18V, sägen, trennen, schneiden
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 408,36121*
€ 429,93065*
Lager 415
Frei Haus
ab € 432,08*
€ 469,00*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,00*
€ 558,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,03*
€ 534,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 432,08*
€ 514,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932352002
ab € 93,88005*
Zubehör
Produktabbildung
Milwaukee
4932352664
ab € 65,51*
Zubehör
Milwaukee
4932399982
ab € 32,4425*
Zubehör
Milwaukee Akkuleuchte C12 T
Milwaukee
4932352159
ab € 30,71184*
Zubehör
Milwaukee
4932352158
ab € 40,06267*
Zubehör
Milwaukee
4932399655
ab € 36,95792*
Zubehör
Produktabbildung
Milwaukee
4932352000
ab € 50,2015*
Zubehör
Milwaukee
4932399983
ab € 50,2015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG