Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933409211 Herst.-Nr.: 4933409211 EAN/GTIN: 4002395235353 |
| | |
|
| | |
| Leichte und kompakte 10 mm Bohrmaschine. Produktbeschreibung: - Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Rechts-/Links-Lauf
- 10 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Lastdrehzahl: 0 – 1.500 U/min
- Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm
Lieferumfang - Netzkabel 4 m
- 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter
Weitere Informationen: | | Drehmoment: | 21 Nm | Drehzahl: | 0 - 2700 U/min | Gewicht: | 1,6 kg | Leistung: | 630 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Bohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 106,48* | € 134,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 110,44* | € 134,52* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,98* | € 136,97* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,26* | € 137,66* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 116,27* | € 157,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|