Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933409200 Herst.-Nr.: 4933409200 EAN/GTIN: 4002395235322 |
| | |
|
| | |
| Leichte und kompakte 630 Watt Schlagbohrmaschine. Produktbeschreibung: - Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Links-Lauf zum Schrauben
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Lastdrehzahl: 0 – 1.500 U/min
- max. Lastschlagzahl: 22.500 U/min
- Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm
Lieferumfang - Netzkabel 4 m
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
- Systemkoffer
Weitere Informationen: | | Drehmoment: | 21 Nm | Drehzahl: | 0 - 2900 U/min | Gewicht: | 1,8 kg | Leistung: | 630 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Schlagbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, bohren, Bohrmaschine, Milwaukee, schlagbohren, Schlagmaschine, Schlagwerk, schrauben |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 124,59* | € 153,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 125,47* | € 153,75* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,06* | € 155,46* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,45* | € 156,24* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 132,07* | € 177,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|