Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933409194 Herst.-Nr.: 4933409194 EAN/GTIN: 4002395235346 |
| | |
|
| | |
| Leichte und kompakte 13 mm Bohrmaschine. Produktbeschreibung: - Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Rechts-/Links-Lauf
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Lastdrehzahl: 520 U/min
- Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm
Lieferumfang - Netzkabel 4 m
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
- Systemkoffer
Weitere Informationen: | | Drehmoment: | 59 Nm | Drehzahl: | 0 - 950 U/min | Gewicht: | 2,1 kg | Leistung: | 630 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Bohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 193,95* | € 230,06* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,91* | € 231,46* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,29* | € 232,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 198,39* | € 233,30* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 209,63* | € 263,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|