Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933402325 Herst.-Nr.: 4933402325 EAN/GTIN: 4002395234219 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarker 2400 Watt/230 mm Winkelschleifer. Produktbeschreibung: - staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Softstart (Anlaufstrombegrenzung) und Wiederanlaufsperre
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
Lieferumfang - Netzkabel 4 m
- Schutzhaube
- Zusatzhandgriff
- Spannsatz
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 0 - 6600 U/min | Gewicht: | 5,3 kg | Leistung: | 2400 Watt | Schleifdurchmesser: | 230 mm | Schnitttiefe: | 68 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Winkelschleifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, 115, 125, 150, 180, 258, Milwaukee, schleifen, trennen, Trennschleifer, Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 211,49* | € 248,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 214,32* | € 250,56* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,29* | € 256,27* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,69* | € 257,18* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,14* | € 299,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|