Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Akku-Bohrschrauber PDD 14.4 X LokTor, 2.0 Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-mil4933401453
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4933401453
EAN/GTIN:
4002395233885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber PDD 14.4 X LokTor, 2.0 Ah
14.4 Volt Akkuschrauber mit Hochleistungsmotor LokTor.
2-Gang-Planetengetriebe
Elektronik
Rechts-/Links-Lauf
20-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe
FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
Super-FIXTEC-Bohrfutterschnellwechselsystem
Handgriff mit Softgrip-Auflage
Wendeakku-System
QUICKSTOP Motorbremse
Technische Daten:
Akku Spannung/Kapazität: 14.4 V / 2,0 Ah NiCd
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0 - 480 / 0 - 1500 U/min.
Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm
Bohr-Ø in Stahl/Holz: 13/36 mm
max. Drehmoment weich/hart: 26/60 Nm
Gewicht mit Akku: 2,4 kg
Lieferumfang
2 x 14-4 V / 2.0 Ah NiCd-Akku
Schnellladegerät RCA 7224 MB
13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter
Systemkoffer
... >
Elektrowerkzeuge
>
Milwaukee Elektrowerkzeuge
>
Akku-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
akku-bohrmaschine 14,4 v
,
milwaukee akku-bohrschrauber
,
Milwaukee
,
PLD
,
PDD
,
Bohrschrauber
,
Schrauber
,
12 Volt
,
14.4 Volt
,
NiCd
,
NiMH
,
LokTor
,
bohren
,
schrauben
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 234,49838*
€ 253,5032*
Lager 415
Frei Haus
ab € 247,34*
€ 269,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,25*
€ 320,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee Akku B 12 (12 V/1.4 Ah NiCd)
Milwaukee
4932373527
ab € 56,43449*
Zubehör
Milwaukee Akku BF 14.4 (14.4 V/1.4 Ah NiCd) Flatpack
Milwaukee
4932373863
ab € 93,88005*
Zubehör
Milwaukee Akku BXL 12 (12 V/2.4 Ah NiCd)
Milwaukee
4932373530
ab € 95,65913*
Zubehör
Milwaukee Akku BXL 14.4 (14.4 V/2.4 Ah NiCd)
Milwaukee
4932373541
ab € 118,51595*
Zubehör
Milwaukee Akku BXL 18 (18 V/2.4 Ah NiCd)
Milwaukee
4932386874
ab € 128,4692*
Zubehör
Milwaukee Akku BXL 24 (24 V/2.4 Ah NiCd)
Milwaukee
4932373560
ab € 160,5773*
Zubehör
Milwaukee Akku BXS 12 (12 V/2.0 Ah NiCd)
Milwaukee
4932373529
ab € 86,49386*
Zubehör
Milwaukee Akku BXS 14.4 (14.4 V/2.0 Ah NiCd)
Milwaukee
4932373540
ab € 107,6152*
Zubehör
Milwaukee Akku BXS 18 (18 V/2.0 Ah NiCd)
Milwaukee
4932386875
ab € 117,63972*
Zubehör
Milwaukee Akku BXS 9.6 (9.6 V/2.0 Ah)
Milwaukee
4932373520
ab € 61,7671*
Zubehör
Milwaukee Akku MXL 12 (12 V/3.0 Ah NiMH)
Milwaukee
4932399311
ab € 103,02076*
Zubehör
Milwaukee Akku MXL 14.4 (14.4 V/3.0 Ah NiMH)
Milwaukee
4932399413
ab € 123,06416*
Zubehör
Milwaukee Akku MXL 18(18 V/3.0 Ah NiMH)
Milwaukee
4932399415
ab € 141,89695*
Zubehör
Milwaukee Akkuleuchte PL Option (7.2-14.4 V, o. Akku)
Milwaukee
4932399024
ab € 26,4058*
Zubehör
Milwaukee Akkuleuchte WL (12-14.4 V, ohne Akku)
Milwaukee
4932399741
ab € 42,29414*
Zubehör
Milwaukee Ladegerät RCA 7224 MB (47 min) 7,2-24 V NiCd/NiMH
Milwaukee
4932386670
ab € 68,92994*
Zubehör
Milwaukee Ladegerät TCA 7224 MB (12 min) 7,2-24 V NiCd/NiMH
Milwaukee
4932399035
ab € 115,79801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG