Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer PH 28 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombihammer PH 28 X
Kombihammer PH 28 X
Artikel-Nr.:
     415-mil4933396392
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933396392
EAN/GTIN:
     4002395234943
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Kompakter und handlicher Kombihammer zum Bohren bis 28 mm in Beton und für leichte Meißelarbeiten.

Produktbeschreibung:

  • zum Bohren bis 28 mm in Beton
  • FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Wechsel von Adaptern und Bohrfutter
  • Elektronik mit Drehzahlsteuerung
  • arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
  • Rechts-/Links-Lauf und Schlagstopp zum Bohren und Schrauben
  • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
  • Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriffe mit Softgrip-Auflage reduzieren Vibrationen und bieten höchsten Anwenderkomfort
  • integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
  • Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
  • Lastdrehzahl: 0 - 1000 U/min
  • Lastschlagzahl: 0 - 4000 U/min
  • Schlagenergie: 4,8 J
  • Vibrationen (3-achsig): 10,6 m/s²

Lieferumfang

  • Netzkabel 4 m
  • FIXTEC-Adapter
  • 13 mm Schnellspannbohrfutter
  • Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Bohrfutterspannweite:
13 mm
Bohrleistung in Beton:
28 mm
Bohrleistung in Holz:
30 mm
Bohrleistung in Metall:
13 mm
Drehzahl:
0 - 900 U/min
Einzelschlagenergie:
3,4 Joule
Gewicht:
3,4 kg
Leistung:
820 Watt
Schlagzahl:
0 - 4000 spm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 237,24*
€ 272,03*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,57*
€ 274,53*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,95*
€ 275,86*
€ 5,95*
ab € 244,05*
€ 278,41*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,28*
€ 324,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,30*
€ 385,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,55*
€ 362,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,75*
€ 353,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,28*
€ 306,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.