Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933380507 Herst.-Nr.: 4933380507 EAN/GTIN: 4002395227280 |
| | |
|
| | |
| Sehr robuste und leistungsstarke 1010 Watt Schlagbohrmaschine für den Schwereinsatz. Produktbeschreibung: - durch hohes Drehmoment und 2-Gang Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter
- robustes Metallgetriebegehäuse
- Spatenhandgriff und extralanger Zusatzhandgriff zum Abfangen der hohen Drehmomente
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 800 U/min
- Lastdrehzahl 1./2. Gang: 650 / 1.350 U/min
- Lastschlagzahl: 1.600 U/min
- Bohrfutter-Spannbereich: Z 3 - 16 mm
Lieferumfang - Netzkabel 4 m
- 16 mm Zahnkranzbohrfutter
- extralanger Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
Weitere Informationen: | | Drehmoment: | 88 Nm | Drehzahl: | 0 - 1010 U/min | Gewicht: | 3,6 kg | Leistung: | 1010 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Schlagbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 436,86* | € 478,73* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,19* | € 482,68* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,99* | € 484,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 449,33* | € 489,97* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 472,55* | € 560,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|