Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933380462 Herst.-Nr.: 4933380462 EAN/GTIN: 4002395227273 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarke 1010 Watt Schlagbohrmaschine mit synchronisiertem 2-Gang Getriebe. Produktbeschreibung: - Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Rechts-/Links-Lauf zum Schrauben
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- AVS Anti-Vibrations-System reduziert Vibrationen um bis zu 50%
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- robustes Metallgetriebegehäuse
- Sicherheitskupplung – schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 1450 U/min
- Lastdrehzahl 1./2. Gang: 0 – 980 / 0 – 2.300 U/min
- Lastschlagzahl: 37.600 U/min
- Bohrfutter-Spannbereich: 1,0 – 13 mm
Lieferumfang - Netzkabel 4 m
- 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter
- Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag
- Systemkoffer
Weitere Informationen: | | Drehmoment: | 54 Nm | Drehzahl: | 0 - 3400 U/min | Gewicht: | 3,1 kg | Leistung: | 1010 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Schlagbohrmaschine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, milwaukee gerätekoffer, gerätekoffer, bohren, Bohrmaschine, Milwaukee, schlagbohren, Schlagmaschine, Schlagwerk, schrauben |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 209,77* | € 251,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 214,33* | € 253,52* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,55* | € 271,86* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,43* | € 275,11* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,69* | € 299,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|